Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Amperemeter, DC: 2 mA ... 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17610025
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     DA-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Tisch-Amperemeter, Typ=DA-103, Frequenz, max.=-888, Frequenz, min.=-888, Anzeigedisplay=LCD, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=DC Current, Stromversorgung=Batterie, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V, Strommessbereich=DC: 2 mA ... 5 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
76 mm
Nettogewicht:
379 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
379 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Amperemeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,71*
€ 63,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 78,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.