Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO Einzeladerleitung 0,1 mm², 27 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 1mm 26/0,07 mm Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2857662
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2857662
EAN/GTIN:
5056111975701
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,1 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 27 AWG
Aderlitzen = 26/0,07 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 150 V
Betriebstemperatur min. = -10°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = RoHS-kompatibel
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,07 mm
Staubli Schaltdraht - 100 m Länge. Staubli, eine Serie von Anschlussdrähten. Für elektrische Versorgung, Beleuchtung und interne Verkabelung geeignet. Alle Standard-Schaltdrähte dieser Serie sind 100 m lang, bieten eine Reihe von Ummantelungsfarben und sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Aufgrund des robusten und sorgfältig gefertigten Kupferleiters sind alle Modelle äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • PVC-Ummantelungsmaterial für die Isolierung • Verschiedene Farben zur Auswahl, einschließlich rot, Blau und Grün • Größen reichen von 0,5 mm CSA/27 AWG bis 2,5 mm² CSA/20 AWG • Vielzahl von Leitertypen einschließlich 6004, Klasse 5 und reines Weichkupfer • Lieferung auf 100-m-Rolle. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Schaltdraht, oder Kupferdraht/Geräteleitung, wie er auch genannt wird, ist hauptsächlich für niedrige Spannungen und Ströme vorgesehen. Kupferlitzen besitzen eine Ummantelung (üblicherweise PVC) und dienen als elektrischer Leiter zur Versorgung des Ziels. Schaltdraht ist in zahlreichen Geräten im Haushalt und am Arbeitsplatz zu finden und sind ein alltäglicher Gegenstand. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet. Dadurch wird ;quot;Kabelsalat ;quot; vermieden. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Diese Ausrüstung kann in endlos vielen Anwendungen eingesetzt werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter ist diese Art von Drähten meist die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiels sind Typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: • Leiterplatten • Das Innere von Computern • Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte • Fahrzeugscheinwerfer. Vorteile eines Kupferleiters. Kupfer ist das perfekte Metall für fast alle Kabel. Das liegt an seiner ausgezeichneten elektrischen Leitfähigkeit. Leiterplatten, Telefonleitungen, Netzkabel (auch mehradrig) haben alle Kupfer als massives Innenleben des Kabels. Es gibt verschiedene Kupfervariationen wie: • Verzinntes Kupfer • Weichgeglühtes Kupfer • Vernickeltes Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,1 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
27 AWG
Aderlitzen:
26/0,07 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
150 V
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
RoHS-kompatibel
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,07 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze 100m
,
litze
,
litze schwarz
,
2857662
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
RS PRO
,
60700199921
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,17*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,5617* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 80,39*
€ 95,66
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 78,67*
€ 93,62
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 70,84*
€ 84,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 65,47*
€ 77,91
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 56,17*
€ 66,84
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton T50R Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder Weiß 4,6 mm x 200mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,62*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 68,19*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen