Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 3m USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     108EL-2857718
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 2857718, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 11028755
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 10,00*
ab € 4,09*
€ 6,15*
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,56*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 11,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,65*
€ 11,29*
€ 3,50*
ab € 14,51*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8754
ab € 2,48*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8760
ab € 2,22*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8752
ab € 3,31*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8761
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.