Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M40E Lichtvorhang Empfänger Typ PL e Typ 4 / SIL 3 3-Strahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2858844
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     M40E-034000RR0
EAN/GTIN:
     4047084107979
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Serie = M40E
Baugruppentyp = Empfänger
Sicherheitstyp = Typ 4
SIL IEC 61508 = SIL 3
PL EN ISO 13849-1 = PL e
Anzahl der Strahlen = 3
Erfassungsabstand min. = 0.5m
Erfassungsabstand max. = 70m
Ansprechzeit max. = 10 ms
Länge = 1.711m
Breite = 52mm
Weitere Informationen:
Serie:
M40E
Baugruppentyp:
Empfänger
Sicherheitstyp:
Typ 4
SIL IEC 61508:
SIL 3
PL EN ISO 13849-1:
PL e
Anzahl der Strahlen:
3
Erfassungsabstand min.:
0.5m
Erfassungsabstand max.:
70m
Ansprechzeit max.:
10 ms
Länge:
1.711m
Breite:
52mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,00*
€ 792,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 737,30*
€ 825,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 860,88*
€ 960,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 970,58*
€ 1.048,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.045,97*
€ 1.125,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,49*
€ 982,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,17*
€ 973,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,20*
€ 945,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,44*
€ 895,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,30*
€ 877,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.