| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40170496 Herst.-Nr.: 1200020 EAN/GTIN: 4047084107979 |
| |
|
| | |
| Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, M4000 Standard, Systemteil: Empfänger, Reichweite: 70 m, Strahlanzahl: 3, Strahlabstand: 400 mm, Anschlussart: Stecker M12, 8-polig, Integrierte Laser-Ausrichthilfe: nein, Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, lichtgitter sick, lichtgitter, M40E-034000RR0, M40E034000RR0, 1200020, Mehrstrahl-Lichtschranke, Einweg-Lichtschranke, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Sender, Sicherheitsgerichtete Mehrstrahl-Lichtschranke, oneway |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 728,99* | € 791,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 734,05* | € 824,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 862,06* | € 959,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 972,58* | € 1.048,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.047,27* | € 1.124,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|