Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 1m USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 1m USB 2.0
Artikel-Nr.:
     108EL-2862912
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2862912
EAN/GTIN:
     5059044547328
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m
usb verlängerung
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2862912, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, RS PRO, 77CDL101GL, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.