Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ZeroSmog Shield Pro FT91019299 Lötrauchabsaugung, B 212mm H. 110mm L. 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2864438
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91019299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Typ = Lötrauchabsaugung
Serie = ZeroSmog Shield Pro
ESD-sicher = Jamm
Höhe = 110mm
Breite = 212mm
Weitere Informationen:
Typ:
Lötrauchabsaugung
Serie:
ZeroSmog Shield Pro
ESD-sicher:
Jamm
Höhe:
110mm
Breite:
212mm
Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, dunstabzug, 2864438, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötrauchabsaugung-Zubehör, Weller, FT91019299, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractor Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 253,73*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 206,13*
€ 253,74*
Lager 108
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,74*
€ 253,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,45*
€ 262,31*
2 Tage
19
€ 3,79*
ab € 227,03*
€ 268,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058764710
ab € 10,58*
Zubehör
Weller Tools
FT91000047
ab € 14,68*
Zubehör
Weller Tools
FT91000045
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.