Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötrauchabsaugung ZERO SMOG SHIELD PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötrauchabsaugung ZERO SMOG SHIELD PRO
Lötrauchabsaugung ZERO SMOG SHIELD PRO
Lötrauchabsaugung ZERO SMOG SHIELD PRO
Lötrauchabsaugung ZERO SMOG SHIELD PRO
Lötrauchabsaugung ZERO SMOG SHIELD PRO
Lötrauchabsaugung ZERO SMOG SHIELD PRO
Artikel-Nr.:
     4502-11L600
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91019299
EAN/GTIN:
     4003019448302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung, ZERO SMOG SHIELD PRO, Weller Das State-of-the-Art ZeroSmog Shield Pro Lötrauchabsaugsystem wurde entwickelt, um Ihren individuellen Arbeitsplatz zu revolutionieren. Atmen Sie saubere Luft an Ihrem Arbeitsplatz, während Sie an Ihrem Lötprojekt arbeiten - mit dem Weller ZeroSmog Shield Pro, einer vollwertigen Filtereinheit, die Ihre Arbeitsumgebung sauber und frisch hält. Dank des kompakten Designs und der Stapelbarkeit mit Lötstationen können Sie Ihren Arbeitsbereich perfekt optimieren. Sie können tief durchatmen und sich voll und ganz auf Ihre Lötarbeit konzentrieren. Features * Saubere Luft atmen * Mehr Wohlbefinden * Intelligentes Design * Filterzustandskontrolle
Weitere Informationen:
Breite:
212 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
269.5 mm
Leistung:
20 W
Schalldruckpegel:
59 dB
Spannung:
100-240 V
Volumenstrom:
32 m³/h
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
2.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, dunstabzug, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,76*
€ 264,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 223,00*
€ 264,47*
Frei Haus
ab € 215,14*
€ 264,54*
2 Tage
33
€ 3,79*
ab € 225,49*
€ 268,53*
Frei Haus
ab € 230,10*
€ 285,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058764710
ab € 10,59*
Zubehör
Weller Tools
FT91000047
ab € 15,07*
Zubehör
Weller Tools
FT91000045
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.