Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann LED Maschinenleuchte Flexibler Arm 180 lm / 3 W Schwanenhals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2864910
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     112423000-00071550
EAN/GTIN:
     4013330715502
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
waldmann maschinenleuchte led
maschinenlampe led
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Leuchten-Ausführung = Flexibler Arm
Leistung = 3 W
Arm Typ = Flexibel
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Leuchten-Ausführung:
Flexibler Arm
Leistung:
3 W
Arm Typ:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampen waldmann, 2864910, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Waldmann, 11242300000071550
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,89*
€ 284,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 274,31*
€ 341,63*
Frei Haus
ab € 351,31*
€ 417,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,40*
€ 400,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.