Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann LED Maschinenleuchte 40 V dc / 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann LED Maschinenleuchte 40 V dc / 12 W
Artikel-Nr.:
     108EL-2864911
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     112560001-00003166
EAN/GTIN:
     4013330031664
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 40 V dc
Leistung = 12 W
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
40 V dc
Leistung:
12 W
Weitere Suchbegriffe: waldmann maschinenleuchte led, maschinenlampe led, maschinenlampen waldmann, 2864911, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Waldmann, 11256000100003166
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,52*
€ 424,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 440,14*
€ 528,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,26*
€ 628,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,58*
€ 620,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,50*
€ 597,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,15*
€ 558,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,14*
€ 523,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.