Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick BCG19 Seilzuggeber Absolut, 10 → 30 VDC 10000mm, EtherCAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2869997
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     BCG19-E1BM1099
EAN/GTIN:
     4047084374890
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Absolut
Serie = BCG19
Ausgangssignal Typ = EtherCAT
Hub = 10000mm
Versorgungsspannung = 10 → 30 VDC
IP Schutzart = IP50, IP67
Schnittstelle = EtherCAT
Gesamtbreite = 190mm
Gesamttiefe = 96mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Montagetyp = Flanschmontage
Verbindungstyp = M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Absolut
Serie:
BCG19
Ausgangssignal Typ:
EtherCAT
Hub:
10000mm
Versorgungsspannung:
10 → 30 VDC
IP Schutzart:
IP50, IP67
Schnittstelle:
EtherCAT
Gesamtbreite:
190mm
Gesamttiefe:
96mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Montagetyp:
Flanschmontage
Verbindungstyp:
M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Miniseilzuggeber, sick absolutdrehgeber, absolut encoder, 2869997, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, BCG19E1BM1099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.299,14*
€ 1.426,79*
Frei Haus
ab € 1.454,49*
€ 1.558,37*
Frei Haus
ab € 1.476,53*
€ 1.573,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.615,50*
€ 1.720,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,79*
€ 1.697,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,66*
€ 1.689,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,43*
€ 1.643,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,50*
€ 1.557,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,14*
€ 1.545,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.