Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Encoder BCG19-E1BM1099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-83675677
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1061045
EAN/GTIN:
     4047084374890
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Seilzug-Encoder BCG19-E1BM1099

Seilzug-Encoder, EcoLine, BCG19-E1BM1099, Messbereich: 0 m ... 10 m, Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axialDose, 2x, M12, 4-polig, axial, Angebauter Encoder: AFM60 EtherCAT®, AFM60A-S1EB018x12, 1059061, Angebaute Mechanik: MRA-G190-110D3, 5326242, Programmierbar/Parametrierbar: ja
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.289,37*
€ 1.418,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.466,95*
€ 1.544,12*
Frei Haus
ab € 1.472,12*
€ 1.558,81*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.623,41*
€ 1.700,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,12*
€ 1.837,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,05*
€ 1.819,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,83*
€ 1.765,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,76*
€ 1.747,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,95*
€ 1.745,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.