Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Dreheiseninstrument
>
Artikel
HOBUT Amperemeter 0/120/240A For 120/5A CT AC Dreheisen, 72mm x 72mm T. 30.5mm, 0/120/240A For 120/5A CT / Klasse 1,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2872100
Hersteller:
Hobut
Herst.-Nr.:
PD72MIS5A2/2-001 0/120/240A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Anzeigewert max. = 0/120/240A For 120/5A CT
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Ausschnitt-Höhe = 72mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Tiefe = 30.5mm
Genauigkeit = Klasse 1,5
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +40°C
Messbereich = 0/120/240A For 120/5A CT
Montagehalterungen. Amperemeterüberlastung ist zweimal Nennstrom - im Skalenbereich in (Klammern) angezeigt. AC-Dreheisenmessgeräte für Strom und Spannung. Eine Serie von 72 x 72 mm Einbaumessgeräten in DIN-Standardgröße mit horizontaler Skala, wie sie im Anlagenbau weit verbreitet ist. Einbaumessgerät mit integrierter, horizontaler 90°-Skala Genauigkeitsklasse 1.5 gemäß BS89/IEC51 Skaliert bis zu 40 A mit Direktanschluss Schwer entflammbares Gehäuse bis UL94V0 Schutzklasse IP52 (Frontplatte) Befestigung über eine Bohrung mit "U"-Klemme (Gegenlaufstift im Lieferumfang enthalten) oder 4-Punkt-M3
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
0/120/240A For 120/5A CT
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Ausschnitt-Höhe:
72mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Tiefe:
30.5mm
Genauigkeit:
Klasse 1,5
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+40°C
Messbereich:
0/120/240A For 120/5A CT
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Strommessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Dreheisengerät
,
Dreheiseninstrument
,
Dreheisenmesswerk
,
dreheisen amperemeter ac
,
analoganzeige
,
amperemeter analog
,
2872100
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Strommessgeräte
,
HOBUT
,
PD72MIS5A220010120240A
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Ammeters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HOBUT CT132, Stromwandler DIN-Schienen, DIN-Hutschienenmontage., 120:5 120A, Leitermaß 21mm, 45mm x 30mm x 65mm
Hobut
CT132M120/5-2.5/1
ab € 14,20*
Zubehör
HOBUT CT143, Stromwandler DIN-Schienen, DIN-Hutschienenmontage., 120:5 120A, Leitermaß 24mm, 49mm x 45mm x 70mm
Hobut
CT143M120/5-2.5/1-00
ab € 14,58*
Zubehör
HOBUT CT173, Stromwandler, Aufbaumontage, Sockelmontage, 120:5 120A, Leitermaß 40mm, 70mm x 55mm x 95mm
Hobut
CT173M120/5-2.5/1-002
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen