| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2873821 Herst.-Nr.: LT45 EAN/GTIN: 0793950470152 |
| |
|
| | |
| Lichtpegel max. = 400000lx Lichtpegel min. = 999.9lx Genauigkeit max. = ±3 Modellnummer = LT45 Weitere Informationen: | | Lichtpegel max.: | 400000lx | Lichtpegel min.: | 999.9lx | Genauigkeit max.: | ±3 | Modellnummer: | LT45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 2873821, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Extech, LT45, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Light Meters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,36* | € 310,47* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,35* | € 310,48* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 274,11* | € 319,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,96* | € 330,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 349,48* | € 397,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|