Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 40/400/4k/40kFc,400/4k/40k/400klx; 3%; 2,5x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmesser; 40/400/4k/40kFc,400/4k/40k/400klx; 3%; 2,5x/s
Lichtmesser; 40/400/4k/40kFc,400/4k/40k/400klx; 3%; 2,5x/s
Artikel-Nr.:
     2805-LT45
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     LT45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Messgenauigkeit: 3%
Messwertspeicher: 99
Messbereich: 40/400/4k/40kFc;400/4k/40k/400klx
Abmessungen: 130x55x38mm
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;MIN/MAX/MITTEL Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Cosinus- und Farbkorrektur;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Messung farbiger LEDs;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Abtasten: 2,5x/s
Auflösung der Messung: 0,1lux;0,01Fc
Gemessenen Lichts-Art: weiße LED;Standard;rote LED;blaue LED;purpurfarbene LED;grüne LED;gelbe LED
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: (4000)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,58*
€ 291,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 274,18*
€ 313,75*
Frei Haus
ab € 276,57*
€ 314,05*
Frei Haus
ab € 300,07*
€ 342,16*
Frei Haus
ab € 317,32*
€ 359,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.