Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Klippon TB MH Edelstahl Gehäuse Grau Außenmaß 350 x 260 x 200mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2875239
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1194880000
EAN/GTIN:
     4032248977505
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Flanschplatte
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Länge Außen = 260 mm
Höhe Außen = 350 mm
Breite Außen = 200 mm
Abmessungen Außen = 350 x 260 x 200mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja
Serie = Klippon TB MH
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Länge Außen:
260 mm
Höhe Außen:
350 mm
Breite Außen:
200 mm
Abmessungen Außen:
350 x 260 x 200mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Serie:
Klippon TB MH
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, eex gehäuse weidmüller, eex gehäuse, leergehäuse ip 66, 2875239, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Weidmüller, 1194880000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 636,35*
€ 723,93*
Frei Haus
ab € 684,32*
€ 760,09*
Frei Haus
ab € 692,85*
€ 767,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 688,16*
€ 780,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 732,05*
€ 812,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,93*
€ 861,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,84*
€ 858,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,44*
€ 837,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,14*
€ 783,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,35*
€ 757,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1274150000
ab € 6,45883*
Zubehör
Weidmüller
1281020000
ab € 99,95*
Zubehör
Weidmüller
1256420000
ab € 160,01*
Zubehör
Weidmüller
2023280000
ab € 180,86*
Zubehör
Weidmüller
1193840000
ab € 66,02*
Zubehör
Weidmüller
1257680000
ab € 71,04*
Zubehör
Weidmüller
1314150000
ab € 113,45*
Zubehör
Weidmüller
1279320000
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.