Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 260x350x200mm,elekt. KTB MH 352620 S4E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-80189326
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1194880000
EAN/GTIN:
     4032248977505
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Flanschplatte

Gehäuse 260x350x200mm,elekt. KTB MH 352620 S4E3

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 636,35*
€ 723,93*
Frei Haus
ab € 684,32*
€ 760,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 692,85*
€ 767,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 688,16*
€ 780,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 732,05*
€ 812,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,64*
€ 913,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,62*
€ 911,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,93*
€ 886,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,01*
€ 862,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,85*
€ 824,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1274150000
ab € 6,45883*
Zubehör
Weidmüller
1281020000
ab € 99,95*
Zubehör
Weidmüller
1256420000
ab € 160,01*
Zubehör
Weidmüller
2023280000
ab € 180,86*
Zubehör
Weidmüller
1193840000
ab € 66,02*
Zubehör
Weidmüller
1257680000
ab € 71,04*
Zubehör
Weidmüller
1314150000
ab € 113,45*
Zubehör
Weidmüller
1279320000
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.