Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric OptiLine 45 Kabelkanal Weiß, 57 mm ABS, PC, Länge 167mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2875971
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM10303P
EAN/GTIN:
     3606480068058
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
Breite = 57 mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkanal
Farbe = Weiß
Material = ABS, PC
Länge = 167mm
Serie = OptiLine 45
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkanal
Farbe:
Weiß
Material:
ABS, PC
Länge:
167mm
Serie:
OptiLine 45
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal weiß, installationskanal, 2875971, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Schneider Electric, ISM10303P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,45*
€ 51,70*
Frei Haus
ab € 391,42*
€ 462,86*
Frei Haus
ab € 400,30*
€ 472,70*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 458,37*
€ 538,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,07*
€ 545,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.