Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenraum SF IP63 oben, 300x400x500mm NSYTBC345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenraum SF IP63 oben, 300x400x500mm NSYTBC345
Sammelschienenraum SF IP63 oben, 300x400x500mm NSYTBC345
Artikel-Nr.:
     3517B-91552189
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC345
EAN/GTIN:
     3606480068058
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal

Sammelschienenraum SF IP63 oben, 300x400x500mm NSYTBC345

Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 400 x 500 x 500 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7044. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,52*
€ 51,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 391,67*
€ 464,34*
Frei Haus
ab € 399,51*
€ 474,14*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 458,04*
€ 539,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,88*
€ 547,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,36*
€ 549,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,56*
€ 527,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,49*
€ 509,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 413,75*
€ 492,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 391,67*
€ 466,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.