| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2876072 Herst.-Nr.: R9H13383 EAN/GTIN: 3606481988706 |
| |
|
| | |
| Oberflächenbeschaffenheit = Weiß Länge = 252mm Breite = 375mm Tiefe = 3mm Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | Weiß | Länge: | 252mm | Breite: | 375mm | Tiefe: | 3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 2876072, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, Schneider Electric, R9H13383, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,78* | € 62,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.189,61* | € 1.312,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.214,66* | € 1.339,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|