Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety 10112 Mehrweg Gehörschutzstöpsel Grün, Gelb, SNR 28dB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876832
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Befestigungsart = Geschnürt
Störabstand SNR = 28dB
Serie = 10112
Farbe = Grün, Gelb

EN 352-2. Wiederverwendbare Ohrenstöpsel 556. Wiederverwendbare Ohrenstöpsel mit Schnur. Praktisch für durchgehenden oder zeitweiligen Einsatz in lauten Umgebungen. Diese Ohrenstöpsel werden aus thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt. Viskoseschnur. Wahlweise erhältlich in zwei Größen: Standard und klein.
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Befestigungsart:
Geschnürt
Störabstand SNR:
28dB
Serie:
10112
Farbe:
Grün, Gelb
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, honeywell gehörschutzstöpsel mit band, sammelbehälter, sammelbehälter grün, 2876832, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Honeywell Safety, 1011281
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Paar
€ 5,00*
ab € 1,4816*
€ 1,8516*
8 Tage
2300
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,458*
€ 1,8612*
50
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,5198*
€ 1,9254*
6 Tage
2300
50
pro Paar
€ 6,95*
ab € 1,5332*
€ 1,9674*
Lager 108
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,048*
€ 2,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,478*
€ 2,94882
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,048*
€ 2,43712
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,024* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011239
ab € 1,18*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 1,80*
Ähnlich
Honeywell
1012522
ab € 1,50*
Ähnlich
Howard Leight
3301175
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.