Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa HARPON 330 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Umgang mit Stacheldraht, Öffentliche Parkpflege, Steinbrüche,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa 330 Harpon (ex: ENDURO) Gr. 8 Handschuh Naturlatex, BW, grün-weiß
Mapa 330 Harpon (ex: ENDURO) Gr. 8 Handschuh Naturlatex, BW, grün-weiß
Mapa 330 Harpon (ex: ENDURO) Gr. 8 Handschuh Naturlatex, BW, grün-weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2876996
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3433001 / 8
EAN/GTIN:
     3245423303186
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Grün
Anzahl Handschuhe = 5Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN388 Aufprallschutz = Nein
EN388 2016 = 3131X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grün
Anzahl Handschuhe:
5Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN388 Aufprallschutz:
Nein
EN388 2016:
3131X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,78*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 5,58*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,144*
€ 5,86*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 4,79*
€ 5,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,024*
€ 5,97856
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,884*
€ 5,81196
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,144*
€ 4,93136
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.