Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Virax 252644 Zange , gebogen Schneidkraft → 32 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Virax 252644 Zange , gebogen Schneidkraft → 32 mm ESD
Artikel-Nr.:
     108EL-2877024
Hersteller:
     Virax
Herst.-Nr.:
     252644
EAN/GTIN:
     3521742942009
Suchbegriffe:
ESD-Zange
esd zange
Zangentyp = Zangenschlüssel
Stückzahl = 1
Schneidkapazität = 32 mm
ESD-sicher = Ja
Modellnummer = 252644
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Zangenschlüssel
Stückzahl:
1
Schneidkapazität:
32 mm
ESD-sicher:
Ja
Modellnummer:
252644
Weitere Suchbegriffe: 2877024, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Virax, 252644
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,10*
€ 423,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.