| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2877344 Herst.-Nr.: 37329/35 EAN/GTIN: 4042035753120 |
| |
|
| | |
| Serie = 37329 Geschlecht = Unisex Schuhgröße EUR = 35 Schuhgröße UK = 2 Schuhgröße US = 3 Farbe = Weiß Zehenschutzkappe = Nein Weitere Informationen: | | Serie: | 37329 | Geschlecht: | Unisex | Schuhgröße EUR: | 35 | Schuhgröße UK: | 2 | Schuhgröße US: | 3 | Farbe: | Weiß | Zehenschutzkappe: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, 2877344, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, Abeba, 3732935 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,36* | € 41,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,23* | € 47,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 40,25* | € 52,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,12* | € 52,61* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 50,20* | € 66,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|