| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4002303869 Herst.-Nr.: 37329-35 EAN/GTIN: 4042035753120 |
| |
|
| | |
| Fersenriemen feststehend, verstellbar. Klimaklasse I. ORTHOstat Sohle möglich. Schutz vor Spritzwasser
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: DGUV 112-191 · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) · Schuhform: Clog · Geschlecht: Damen/Herren · Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle Weitere Informationen: | | Größe: | 35 | Farbe: | weiß | Material: | gestricktes Textil | Norm: | EN ISO 20347 | Schutzklasse: | OB A FO E SRC ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,42* | € 41,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,58* | € 45,59* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,00* | € 47,56* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 39,67* | € 52,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,09* | € 52,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|