Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Raumthermostat
>
Digitales Raumthermostat
>
Artikel
Siemens Raumsensor mit Vollanzeige H. 133.4mm L. 88.4mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2878868
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
QMX3.P37
EAN/GTIN:
7612914090454
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Gerätetyp = Raumsensor mit Vollanzeige
Höhe = 133.4mm
Länge = 88.4mm
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Raumsensor mit Vollanzeige
Höhe:
133.4mm
Länge:
88.4mm
... >
Automation
>
Sensoren
>
Multifunktionssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Digitaler Raumtemperaturregler
,
Digitales Raumthermostat
,
EIB-Bedientableau
,
EIB-LCD-Bedientableau
,
KNX-Bedientableau
,
KNX-LCD-Bedientableau
,
EIB Raumtemperaturregler
,
EIB-Raumthermostat
,
KNX Raumtemperaturregler
,
KNX-Raumthermostat
,
Raumtemperaturfühler
,
Raumtemperatur-Regler
,
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
SmartHome Zentrale
,
siemens raumtemperatur-regler
,
smarthome zentrale
,
2878868
,
Automation
,
Sensoren
,
Multifunktionssensoren
,
Siemens
,
QMX3P37
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,23*
€ 286,50*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,16*
€ 287,06*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,25*
€ 291,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 261,65*
€ 321,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 289,96*
€ 344,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,63*
€ 382,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Basisplatte für Unterputz- und Hohlwanddose
Siemens
S55624H110
ab € 5,46*
Zubehör
Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 10 AX, C-Last, Last-Check
Siemens
5WG15621AB11
ab € 125,68*
Zubehör
Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 16 AX, C-Last, Last-Check
Siemens
5WG15121AB11
ab € 130,77*
Zubehör
Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 20 AX, C-Last, Last-Check
Siemens
5WG15131AB11
ab € 163,66*
Zubehör
Thermoantriebaktor, schaltend, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A
Siemens
5WG15102KB23
ab € 80,19*
Zubehör
Ventilstellantrieb, elektromotorisch, mit LED-Hubanzeige
Siemens
5WG15627AB02
ab € 145,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen