| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2880453 Herst.-Nr.: 110-88001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = EVO9i Kabelbinderkapazität = 4,6 → 13,5mm Material/Stoff = Metall, Kunststoff Weitere Informationen: | | Serie: | EVO9i | Kabelbinderkapazität: | 4,6 → 13,5mm | Material/Stoff: | Metall, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, hellermann kabelbinder blau, kabelbinderpistole, kabelbinderpistole hellermann, 2880453, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelbinderzangen, HellermannTyton, 11088001, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Tie Guns |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,35* | € 317,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,02* | € 317,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 276,54* | € 321,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,97* | € 324,85* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,67* | € 347,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|