Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS Drucklufttrockner, G1/4-Anschluss, 100l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2882683
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS4-LDM1-1/4-P10-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
drucklufttrockner festo
Typ = Membranlufttrockner
Eingangsanschluss Größe = G1/4
Durchflussrate max. = 100l/min
Serie = MS
Weitere Informationen:
Typ:
Membranlufttrockner
Eingangsanschluss Größe:
G1/4
Durchflussrate max.:
100l/min
Serie:
MS
Weitere Suchbegriffe: drucklufttrockner, 2882683, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Lufttrockner, Festo, MS4LDM114P10Z
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 625,80*
€ 722,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 687,97*
€ 822,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,81*
€ 979,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,63*
€ 971,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,24*
€ 922,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,94*
€ 853,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,97*
€ 818,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.