Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS Mit Gewinde Regler, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2882691
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G 1/4
Ausgangsdruck min. = 0.8bar
Ausgangsdruck max. = 14bar
Serie = MS
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
G 1/4
Ausgangsdruck min.:
0.8bar
Ausgangsdruck max.:
14bar
Serie:
MS
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Weitere Suchbegriffe: festo druckaufbau- und entlüftungsventil, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler 1/4", 2882691, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Druckregler, Festo, MS4LRB14D7ASBD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 39,15*
€ 51,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,98*
€ 71,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.