Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS Regler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2882803
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 20bar
Serie = MS
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
20bar
Serie:
MS
Weitere Suchbegriffe: festo druckregelventil 1 bar, druckaufbau- und entlüftungsventil, festo druckaufbau- und entlüftungsventil, 2882803, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Druckregler, Festo, MS9LRGD6DIAGBARAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.