Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS Regler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2882806
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 20bar
Serie = MS
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
20bar
Serie:
MS
Weitere Suchbegriffe: festo druckregelventil 1 bar, druckaufbau- und entlüftungsventil, festo druckaufbau- und entlüftungsventil, 2882806, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Druckregler, Festo, MS9LRNGD6DIAGPSIAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.