Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuhnke H Series Linearer Magnetschalter 6 W Ziehen 24 VDC 0.4N 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884492
Hersteller:
     Kuhnke
Herst.-Nr.:
     H2486-R-F - - 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4030727746079
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Magnetschalter
magnetschalter
Leistungsaufnahme = 6 W
Versorgungsspannung = 24 VDC
AC- oder DC-Betrieb = dc
Anzugskraft max. = 0.4N
Serie = H Series
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
6 W
Versorgungsspannung:
24 VDC
AC- oder DC-Betrieb:
dc
Anzugskraft max.:
0.4N
Serie:
H Series
Weitere Suchbegriffe: 2884492, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Kuhnke, H2486RF24VDC100%ED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 115,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 122,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.