Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
TE Connectivity SRFR Wärmeschrumpfschlauch, Silikongummi Grau, Ø 7.8mm Schrumpfrate 1.7:1, Länge 1m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2885106
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
SRFR-7.8/4.6-8-1M
EAN/GTIN:
5059040595538
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 8mm
Schlauchdurchmesser = 7.8mm
Farbe = Grau
Schrumpfdurchmesser = 4.6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 1.7:1
Schlauchlänge = 1m
Material = Silikongummi
Betriebstemperaturbereich = -75 →+200 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = SRFR
UL 224, E85381 VW-1. UL-Zulassung E85381 VW-1. SRFR Wärmeschrumpfschlauch (Schrumpfrate 1,7:1). Wärmeschrumpfschlauch der Serie SRFR ist auf Grund seiner ausgezeichneten Flexibilität und Fähigkeit, Sterilisationsbedingungen standzuhalten, für medizintechnische Geräte ausgelegt. Isolierung von Thyristor-Netzkabeln, Isolierung von Heizelementen und Sammelschienen sind weitere Anwendungen, bei denen dieser Schlauch häufig zum Einsatz kommt. Eigenschaften und Vorteile. • Hochflexibler, flammwidriger Silikongummi-Warmschrumpfschlauch in grauer Farbe mit besonders gut ausgewogenen physikalischen und elektrischen Eigenschaften • Außergewöhnliche mechanische Festigkeit, beständig selbst bei extremen Wärmeschocks und gute Wärmeisolierung • Temperaturbereich: –75 °C bis +200 °C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
7.8mm
Farbe:
Grau
Schrumpfdurchmesser:
4.6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
1.7:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
Silikongummi
Betriebstemperaturbereich:
-75 →+200 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
SRFR
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
2885106
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
TE Connectivity
,
SRFR784681M
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,83*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,92*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen