Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216 Hülse, Stift ø 2.3mm, Gelb, 10mm, Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885154
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-321-1
EAN/GTIN:
     4017332277389
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Stiftdurchmesser = 2.3mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Gelb
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Isoliert
Serie = 216
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
2.3mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Gelb
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Isoliert
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: 2885154, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, WAGO, 2163211, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules, 216321
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0192*
€ 0,0269*
1000
€ 5,00*
ab € 0,02428*
€ 0,03358*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,02436*
€ 0,03396*
21 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0258*
€ 0,035*
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,06656*
€ 0,0847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,08216*
€ 0,09777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06656*
€ 0,07921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 84,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
FSD74-6-D
ab € 0,287*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Ähnlich
ABB
F4006
ab € 0,315*
Ähnlich
Multicomp
MC3406-T
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.