Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FSD74-6-D Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FSD74-6-D Elektrischer Kontakt
Panduit FSD74-6-D Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68131542
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FSD74-6-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Türkis
Material
Kupfer, Polypropylen (PP)
Maximale Kabelquerschnitt
0.34 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2 mm
Abisolierlänge
10.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,287*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Ähnlich
ABB
F4006
ab € 0,315*
Ähnlich
Multicomp
MC3406-T
ab € 2,11*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.