| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2886934 Herst.-Nr.: IDG3-F02-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Pneumatischer Lufttrockner Taupunkt = +31°C Eingangsanschluss Größe = G1/4 Durchflussrate max. = 25l/min Serie = IDG Weitere Informationen: | | Typ: | Pneumatischer Lufttrockner | Taupunkt: | +31°C | Eingangsanschluss Größe: | G1/4 | Durchflussrate max.: | 25l/min | Serie: | IDG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2886934, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Lufttrockner, SMC, IDG3F02S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Air Dryers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 252,27* | € 286,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 286,08* | € 323,39* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,34* | € 341,40* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,07* | € 441,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|