Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TCU Pneumatikschlauch Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 3mm / Außen 6mm x 325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2886992
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TCU0604B-1-25-X6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 3mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyurethan
Länge = 325mm
Serie = TCU
Modellnummer = TCU0604B-1-25-X6
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
3mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
325mm
Serie:
TCU
Modellnummer:
TCU0604B-1-25-X6
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Spiralschlauch, pneumatik schlauch pu außendurchmesser 6mm, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 2886992, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TCU0604B125X6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
574
2
€ 4,90*
ab € 8,59*
€ 11,57*
2 Tage
46
1
€ 8,90*
ab € 8,63*
€ 11,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,12*
€ 16,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.