Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TU Pneumatikschlauch Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2886995
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0604BU-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 500m
Serie = TU
Modellnummer = TU0604BU-500
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
500m
Serie:
TU
Modellnummer:
TU0604BU-500
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 2886995, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TU0604BU500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 302,53*
€ 358,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 426,14*
€ 516,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,04*
€ 614,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,24*
€ 542,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,14*
€ 507,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.