Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessgerät Inline Analog 0bar → 6bar, Ø 40mm R1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2887776
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MAP-40-6-1/8-EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 6bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = R1/8
Anzeigen-Außendurchmesser = 40mm
Weitere Informationen:
Druck max.:
6bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
R1/8
Anzeigen-Außendurchmesser:
40mm
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 2887776, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Festo, MAP40618EN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,13*
€ 18,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 19,72*
2 Tage
787
€ 8,90*
ab € 14,77*
€ 20,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,23*
€ 24,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 20,06*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.