Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAP-40-6-1/8-EN Präzisionsmanometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568006419
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161127
EAN/GTIN:
     4052568006419
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Präzisionsmanometer MAP-40-6-1/8-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 6 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MAP
Betriebsmedium:
Inerte Gase | neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Azetylen | kein Sauerstoff
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991463
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Schutzart:
IP43
Pneumatischer Anschluss:
R1/8
Entspricht Norm:
EN 837-1
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Anzeigebereich:
;; BAR
Messgenauigkeit Klasse:
1,6
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: festo druckanzeige, druck messgerät, druckanzeige g1/8, MAP-40-6-1/8-EN, Präzisionsmanometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,19*
€ 18,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 19,57*
2 Tage
1011
€ 8,90*
ab € 14,68*
€ 20,52*
€ 8,95*
ab € 17,20*
€ 24,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 20,02*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.