Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech P8005 Schallpegelmessgerät 39dB 130dB Klasse 2 0,1 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888699
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P8005
EAN/GTIN:
     4250569401589
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegel max. = 130dB
Schallpegel min. = 39dB
Auflösung = 0,1 dB
Genauigkeitsklasse = Klasse 2
Frequenz max. = 8kHz
Modellnummer = P8005
Weitere Informationen:
Schallpegel max.:
130dB
Schallpegel min.:
39dB
Auflösung:
0,1 dB
Genauigkeitsklasse:
Klasse 2
Frequenz max.:
8kHz
Modellnummer:
P8005
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger, 2888699, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelmessgeräte, PeakTech, P8005, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Meters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,47*
€ 213,04*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 176,98*
€ 213,06*
€ 6,90*
ab € 172,65*
€ 216,04*
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 217,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 226,30*
€ 277,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.