Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Lautstärke; LCD 4,3"; 4 Ziffern; 480x272; 31,5÷8000Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Lautstärke; LCD 4,3"; 4 Ziffern; 480x272; 31,5÷8000Hz
Messgerät: Lautstärke; LCD 4,3"; 4 Ziffern; 480x272; 31,5÷8000Hz
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P8005
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 8005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Hersteller: PEAKTECH
Ausgang: analog AC/DC
Verwendeten Displays-Art: LCD 4,3"
Stromquelle: Netzteil 9V DC;Batterie 6LR61 9V x1
Schnittstelle: USB
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 32000
Display-Auflösung: 480x272
Betriebsfrequenz: 0,0315...8kHz
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Stativ;Netzteil;Bedienungsanleitung;Verlängerungskabel zum Mikrofon 3 m
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;Stecker zur Befestigung auf Stativ;Datenregistrierungsfunktion;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Lautstärke
Abtasten: 2x/s
Genauigkeit des Schallpegelmessgbereichs: ±1,4dB
Schallpegelmessgbereich: 30...130dB
Auflösung des Schallpegelmessgbereichs: 0,1dB
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Lautstärkeniveau
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 80x280x50mm
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,61*
€ 217,89*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 177,78*
€ 217,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 173,87*
€ 221,14*
Frei Haus
ab € 239,87*
€ 292,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.