Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDM1 Pneumatikluft Membrantrockner, G 1Zoll-Anschluss, 300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2891672
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LDM1-1-D-MAXI-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
drucklufttrockner festo
Typ = Membranlufttrockner
Eingangsanschluss Größe = G 1Zoll
Durchflussrate max. = 300l/min
Serie = LDM1
Weitere Informationen:
Typ:
Membranlufttrockner
Eingangsanschluss Größe:
G 1Zoll
Durchflussrate max.:
300l/min
Serie:
LDM1
Weitere Suchbegriffe: drucklufttrockner, membran-lufttrockner 1", 2891672, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Lufttrockner, Festo, LDM11DMAXI300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.931,26*
€ 2.108,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2.267,38*
€ 2.376,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,62*
€ 2.509,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.078,87*
€ 2.473,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.019,36*
€ 2.403,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,63*
€ 2.304,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.931,26*
€ 2.298,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.