Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox CAB PC Polycarbonat Wandgehäuse Grau IP65, HxBxT 200 mm x 300 mm x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2895995
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     CAB PC 203018 G CABINET
EAN/GTIN:
     6418074020024
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Höhe Außen = 200 mm
Breite Außen = 300 mm
Äußere Tiefe = 180mm
Gehäusematerial = Polycarbonat
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP65
Chassisplatte = Nein
Türschloss-Typ = Klinke
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Grau
Serie = CAB PC
Außenmontagetyp = Halterung

EN 60529, EN 62262. Wandmontagegehäuse Fibox CAB PC. Sehr widerstandsfähige, glasfaserverstärkte Polycarbonat-Gehäuse - eine zuverlässige und kostengünstige Alternative zu Stahlgehäusen. Das verwendete Material ist halogenfrei und gemäß UL94-V2 (selbstverlöschend) auf seine Brennbarkeit geprüft worden. Eigenschaften und Vorteile. • Polycarbonat Hellgrau RAL 7035 • Polyurethan-Dichtung • Schutzart IP65 und IK08 • Elektrisch isoliert • Halogenfrei • UV-beständig • Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C. Zubehör (separat zu bestellen). • Schwingtüren/Frontplatten, Aluminium, 1,5 mm dick • Montageplatten, verzinkter Stahl, 1,5 mm dick • Schwingtürsatz für Frontplatten aus Aluminium. Enthält ein Paar Scharniere (als Kit). Jedes Kit dient für eine Schwingtür und wird mit umfassenden Installationsanweisungen geliefert • Wandhalterungen, 4 Stück, inklusive Schrauben
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Breite Außen:
300 mm
Äußere Tiefe:
180mm
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP65
Chassisplatte:
Nein
Türschloss-Typ:
Klinke
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Grau
Serie:
CAB PC
Außenmontagetyp:
Halterung
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank, 2895995, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, Fibox, CABPC203018GCABINET, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 64,77*
€ 93,35*
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 109,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,23*
€ 124,10*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 189,20*
€ 227,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
FP 12017 SET
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.