Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Flachbandkabel
>
Artikel
RS PRO Flachbandkabel , 34-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 43,2 mm
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2899931
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2899931
EAN/GTIN:
5056111977798
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 34adrig
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 34
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 43,2 mm
Betriebsspannung = 300 V°C
Aderlitzen = 7/0,13 mmpF/m
Ungeschirmtes Flachbandkabel RS Pro, 34-polig, 43,2 mm Breite, 5 mWenn Sie Computer, Audio- oder Digitalgeräte anschließen müssen, sollten Sie dieses 34-polige Flachbandkabel aus der RS Pro Serie in Betracht ziehen. Es ermöglicht Ihnen eine einfache Massenterminung beim Verbinden von Geräten, die Daten übertragen. Das Kabel ist ungeschirmt und 43,2 mm breit in einer Länge von fünf Metern. Reißen Sie einfach das Band zwischen den Leitern, um es zu teilen, indem Sie die rote Markierung verwenden, die den ersten Leiter als Führung anzeigt. Intern besteht jeder 0,13-mm²-Leiter (AWG 28) aus sieben Litzen. Temperaturbeständig, sie funktionieren von -20 °C bis +105 °C. Es gibt eine Nennspannung von 300 V. Dieses Kabel ist für den Einsatz mit allen Schneidklemm-Steckverbindern (IDC) geeignet, da es dem UL 2651-Standard entspricht. Es erfüllt auch die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Entladung, sodass es keine Schäden an Geräten verursacht. RoHS-konform, es enthält minimale gefährliche Substanzen.Eigenschaften und Vorteile• 34-poliges ungeschirmtes Flachbandkabel • wird für den Massenabschluss in Computern, Audio- und digitalen Geräten verwendet • Länge: 5 m • Breite: 43,2 mm • Rastermaß von 1,27 mm • 7-adrige Leiter mit einer Querschnittsfläche von 0,13 mm2 (AWG28) • Nennspannung von 300 V. • Die Kenngrößenimpedanz von 105 Ω ist für Daten geeignet Übertragung • Kapazität von 49,2 pF/m • Minimale Betriebstemperatur von -20 °C ohne Risse • Maximale Betriebstemperatur von +105 °C ohne Schmelzen • graue Ummantelung mit roter Markierung zur Anzeige des ersten Leiters • entspricht den Normen UL 2651 (Flachbandkabel für den Einsatz mit IDCs), ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 (elektrostatische Entladung) und RoHS (gefährliche Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
34
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
43,2 mm
Betriebsspannung:
300 V°C
Aderlitzen:
7/0,13 mmpF/m
... >
Kabel und Drähte
>
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
flachkabel
,
rs pro flachbandkabel
,
2899931
,
Kabel und Drähte
,
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
,
RS PRO
,
3634020004
,
Cables & Wires
,
Wire to Board Cables & Ribbon Cable
,
Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 4,868* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 35,17*
€ 41,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 34,77*
€ 41,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,77*
Zubehör
RS PRO Flachbandkabelschneider 250 mm, Schneidleistung 82mm
RS Pro
359548
ab € 83,48*
Zubehör
RS PRO Kabelhalter offene Clips selbstklebend, Kabel-Ø 10mm Alu 9,8 mm x 12.2mm x 44mm
RS Pro
475186
ab € 15,87*
Zubehör
RS PRO Kabelklemme Flachbandkabelklemme selbstklebend, Kabel-Ø 8mm PVC Grau 25 mm x 9mm x 24mm
RS Pro
233190
ab € 24,73*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,52*
Zubehör
Wurth Elektronik Flachkabel-Ferrit bis 34 Adern, Aussenmaß 49.6 x 6.5mm / Innen 44 x 1.3mm
Würth Elektronik
7427218
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen