Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel-Stewart Crimp-Matrizensatz, 16 Kont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2904825
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     2980015-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Anzahl der Kontakte = 16

RJ-Stecker-Handwerkzeuge und -Matrizensätze von Bel-Stewart. Ein semiprofessionelles Handwerkzeug mit Ratsche zum Crimpen von geschirmten und ungeschirmten Modular-Datensteckern. Das Werkzeug mit paralleler Bewegung mit Zwangssperrenentriegelung kann zum Entfernen von Hindernissen bei nicht ordnungsgemäßem Crimpen einfach geöffnet werden. Eine Serie an austauschbaren Matrizensätzen aus Zinklegierungen ist separat erhältlich. Diese sind mit einer Vielzahl an 4-, 6- und 8-poligen geschirmten und ungeschirmten Steckern kompatibel. Siehe Teilenummer ; 290-4819 290-4819 und Serie für typische, kompatible Matrizensätze.. Eigenschaften und Vorteile. Handbetätigte Klemmschraube für einfache Matrizensatzbeladung Zwangssperrenentriegelung zum Entfernen von Hindernissen Ergonomische Griffe Bequem und beim Außendienst bzw. bei kleinen und mittelgroßen Baugruppen einfach zu bedienen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Weitere Suchbegriffe: 2904825, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Bel-Stewart, 298001501, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bel Fuse
940SP3088R-A133
ab € 0,32*
Zubehör
Bel Fuse
2980011-01-B
ab € 131,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.