Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glenair Crimp-Matrizensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2905941
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MRP0993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Farbe des Ports = Schwarz

Matrizensatz, 75/120A Crimpkontakte. Matrizensätze eignen sich bei Verwendung in Verbindung mit dem hydraulischen Crimpwerkzeug Best.-Nr. 445-885 zum Anschluss von 75-A- oder 120-A-Kontakten, siehe Best.-Nr. 290-6118 bzw. siehe Best.-Nr. 290-6174.
Weitere Informationen:
Farbe des Ports:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2905941, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Glenair, MRP0993, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 75 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.