Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Reedrelais
>
Artikel
RS PRO Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Wechsler Leiterplattenmontage, 0,25 A / 0,25 A, 175V ac / 175V dc 125mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2919704
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2919704
EAN/GTIN:
5056070930889
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 0,25 A
Schaltstrom DC max. = 0,25 A
Schaltspannung AC max. = 175V ac
Schaltspannung DC max. = 175V dc
Spulenleistung = 125mW
Spulenwiderstand = 200Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 5.1mm
Tiefe = 6.4mm
Abmessungen = 19.3 x 6.4 x 5.1mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV dc
Betriebstemperatur min. = -20°C
1-poliges Reed-Relais von RS Pro, 0,25 A, 5 V dcWenn Sie ein kompaktes, schnelles Relais für den Einsatz in einem Stromkreis suchen, sollten Sie dieses RS Pro einpolige, normalerweise offene (SPNO) Reed-Relais in Betracht ziehen. Das saubere und flache Design verfügt über ein mineralgefülltes Gehäuse, und das Gerät verfügt über Kupferlegierungsstifte für Festigkeit in Verbindung mit hoher Leitfähigkeit. Er hat einen maximalen Schaltstrom von 0,25 A ac/dc und eine Coil Voltage von 5 V dc. Sie können dieses Relais auf Leiterplatten dank seines DIP-Gehäuses (Dual-in-Line-Gehäuse) verwenden und das Gehäuse ist vollständig abgedichtet. Er verfügt über einen Schließer-Pol und eine Coil Suppression Diode über die Stifte zwei und sechs. Wenn Sie wenig Strom benötigen, werden Sie diese Arten von Relais häufig in elektronischen Schaltungen finden. Dieses Produkt ist UL-zugelassen (Underwriters Laboratories) und erfüllt die internationalen Sicherheitsstandards der Organisation.Eigenschaften und Vorteile• Reed-Relais mit 1-poliger Schließer-Kontaktkonfiguration • Maximale Schaltleistung von 3 W (DC) • Maximaler Schaltstrom von 0,25 A (AC/DC) • Coil-to-Contact mit Isolierung von 1,5 kV dc • Maximale Schaltspannung von 175 V dc • Lebensdauer von 1000000000 elektrischen Zyklen • Betriebszeit von 0,5 ms • Ausführung für Leiterplattenmontage • Kontaktwiderstand von 150 mΩ (statisch) und 200 mΩ (dynamisch) MΩ • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C. • Coil Power von 50 mW • Abmessungen: 19,3 mm x 6,4 mm x 5,1 Mm • Coil Spannung von 5 V • Durchgangsbohrung. Terminal • Coil Widerstand von 200 Ω • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
0,25 A
Schaltstrom DC max.:
0,25 A
Schaltspannung AC max.:
175V ac
Schaltspannung DC max.:
175V dc
Spulenleistung:
125mW
Spulenwiderstand:
200Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
5.1mm
Tiefe:
6.4mm
Abmessungen:
19.3 x 6.4 x 5.1mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV dc
Betriebstemperatur min.:
-20°C
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Reedrelais
Weitere Suchbegriffe:
dlr relais
,
rs pro reedrelais
,
2919704
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
RS PRO
,
DIP051C90BV704
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Reed Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen