Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 200mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 1-seitig, 300 x 200 x 0.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CIF 200mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 1-seitig, 300 x 200 x 0.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2926932
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AAC20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 300 x 200 x 0.4mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 300mm
Materialstärke = 200mm
Breite = 0.4mm

UL, CSA (K130 und höher). Entwicklerkonzentration: Beutel 160-9490 bzw. 6-10 g/l Natrium oder Ätzkali. Führen Sie im Zweifelsfall einen Versuch durch. Vorbeschichtete FR4-Leiterplatten. Erfüllt Militärnorm 113949 F. FR4 Epxoidharz-Leiterplatten Feuerbeständigkeit:UL 94-V0 Leiterplattendicke 0,4 mm Kupferbahndicke 35 μm
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
300 x 200 x 0.4mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
300mm
Materialstärke:
200mm
Breite:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 2926932, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Kupferverkleidete Platinen, CIF, AAC20, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Copper Clad Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,56*
€ 16,36*
1 Tag
41
€ 14,99*
ab € 12,87*
€ 20,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,12*
Zubehör
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,37*
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,84*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 16,09*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 295,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.