Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powertip Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Powertip Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-2948695
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PC1602ARSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenbreite = 5.6mm
Anzeigebereich Größe = 66 x 16mm
Äußere Tiefe = 9.7mm
Breite Außen = 80mm
Controller Typ = ST7066U
Anzeige = Reflektierend
Betriebstemperatur max. = +50°C
Treiber Montage = COB°C

Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Verpolung beim Stecken (Modul) wird irreparable Schäden veursachen. LCD TN/STN (reflektiv) von Powertip. Reflektive alphanumerische TN- und STN-Punktmatrixmodule mit integrierten LCD-Display-Treibern, 5x7 Punktmatrixformat (20x4 mit 5x8 Punktmatrixformat) und Cursor. 160 Zeichen und Symbole Supertwist - Module (STN) bieten in puncto Kontrastverhältnis und Strahlungswinkel - verglichen mit den Twisted Nematic (TN) Ausführungen - eine 100% ige Verbesserung. CMOS - Controller - und Treiber Parallelschnittstelle für einen 4-oder 8-Bit-Mikroprozessor Anzeigebefehle: Löschen, Verschieben, Ein/Aus, Lesen, Schreiben Cursor-Befehle: Ende, Ein/Aus, Verschieben, Richtung einstellen Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C. * Alle Module funktionieren mit +5 Vdc, die von einem Spannungswandler, Bestell-Nr. ; 651-490 651-490 geliefert werden kann, siehe Halbleiter - Abschnitt Stromversorgung und Steuerung.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenbreite:
5.6mm
Anzeigebereich Größe:
66 x 16mm
Äußere Tiefe:
9.7mm
Breite Außen:
80mm
Controller Typ:
ST7066U
Anzeige:
Reflektierend
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Treiber Montage:
COB°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 2948695, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Powertip, PC1602ARSD, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,47*
Zubehör
Visaton
K 16 50Ohm
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.